詳細表示

このページのURL:

品番 : EA689SB-2

品名 : [23個組] 工具セット

仕様

メーカー SATA 型番 09555
<セット内容> 23個組 バッグサイズ 390×145×270mm
重量 3.45kg バッグ材質 ナイロン
両口スパナ 8×10・12×14mm モンキーレンチ 200mm
ラジオペンチ 150mm ペンチ (呼)160mm
ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm (-)ドライバー 3.2×75・6×150mm
(+)ドライバー #0×75・#2×150mm カッターナイフ 100mm
ハンマー 360g メジャー 19mm×5m
ペン型検電器
絶縁テープ
防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。
プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。
電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
追加説明
カタログ価格

15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 37

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0003ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top