品番 : EA689SC-1
品名 : [59個組] 工具セット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 09509 |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 407×207×94mm | ケース材質 | ポリプロピレン(PP) |
| 重量 | 5.2kg | (3/8”)ソケット(6角) | 7・8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm |
| (3/8”)スパークプラグソケット | 16・21mm | (3/8”)ラチェットハンドル | 200mm |
| (3/8”)エクステンションバー | 75・250mm | ソケットアダプター | 1/4”凹×3/8”凸・3/8”凹×1/4”凸・1/2”凹×3/8”凸 |
| (1/4”)ドライバーハンドル | 150mm | ビットアダプター | 1/4”Hex×1/4”sq |
| (+)ビット | #1・ #3 | (-)ビット | 4・5・6.5mm |
| Hexビット | 3・4・5・6mm | 貫通(+)ドライバー | #2×100mm |
| 貫通(-)ドライバー | 6×100mm | 片目片口スパナ(12角) | 8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・22mm |
| (3/8”)ユニバーサルジョイント | |||
| ラジオペンチ…160mm | |||
| コンビネーションプライヤー…200mm | |||
| TORXビット(イジリ止付) | T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 68 (2026/11/23 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0003ページ | ||||
