品番 : EA689SD-4
品名 : [19個組] 工具セット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 04110 |
|---|---|---|---|
| 19点組 | |||
| ペンチ | (呼)160mm | モンキーレンチ | (呼)200mm |
| ネイルハンマー | 320g | ミニハクソー | 150mmブレード用 |
| (+)ドライバー | #2×100mm | (-)ドライバー | 6.0×100mm |
| (+)精密ドライバー | #0×75mm | (-)精密ドライバー | 3.0×75mm |
| (-)検電ドライバー | 3.0×70mm | 六角棒レンチ | 1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0mm |
| メジャー(ストッパー付) | 16mm×3m | ||
| カッターナイフ | |||
| ケースサイズ | 250(W)×330(D)×55(H)mm | ケース材質 | ポリプロピレン製 |
| 重量 | 1.92kg | ||
| ツールバッグの内層は補強されており、変形しにくくなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/20 18:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0003ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
