品番 : EA689SD-5
品名 : [27個組] 工具セット
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 06005 |
---|---|---|---|
27点組 | |||
ペンチ | (呼)150mm | ラジオペンチ | (呼)150mm |
モンキーレンチ | (呼)200mm(グリップ付) | ネイルハンマー | 360g |
ミニハクソー | 150mmブレード用 | 中目やすり | 刃長100mm |
差替式ドライバー | (+)#1×(-)5.0mm | 差替式スタビードライバー | (+)#2×(-)6.0mm |
六角棒レンチセット | (折込式)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm | 精密ドライバー | (差替式)(+)000・00・0(-)1.4・2・2.4mm |
検電ドライバー | (-)3mm | メジャー(ストッパー付) | 16mm×3m |
ビニールテープ | 19mm×9.1m | ||
カッターナイフ | |||
フラッシュライト | |||
ケースサイズ | 265(W)×325(D)×50(H)mm | ケース材質 | ポリプロピレン製 |
重量 | 2.26kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/04/29 01:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0003ページ |
拡大