品番 : EA689SE
品名 : [36個組] 工具セット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | ソケット(6角) | 8・10・12・13・14・17・19mm |
| ラチェットハンドル | 200mm | 首振型エクステンションバー | 150mm |
| 片目片口スパナ | 8・10・12・13・14・17・19mm | 貫通柄ドライバー(先端×軸長) | (+)#2×100mm・#3×150mm、(-)6×100mm・8×150mm |
| 六角棒レンチ(ボールポイント付) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm | モンキーレンチ | 200mm |
| ニッパー | 160mm | ラジオペンチ | 159mm |
| コンビネーションプライヤー | 160mm | ||
| ボールピンハンマー | |||
| メジャー | テープ幅16mm×3.5m | ||
| ソケットホルダー | |||
| 工具箱 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,700 円(税抜)/ 26,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0406ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
