品番 : EA689SE-2
品名 : [69個組] 工具セット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 95104A70 |
|---|---|---|---|
| 入組み点数 | 69点 | ケースサイズ | 430(W)×205(D)×205(H)mm(スチール製) |
| 重量 | 18kg | ||
| 〈セット内容〉 | |||
| (1/2”)ソケット(12角) | 8・9・10・11・12・13・14・17・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm | (1/2”)ディープソケット(12角) | 17・19・21mm |
| (1/2”)クイックリリースラチェット | 250mm | (1/2”)エクステンションバー | 125、250mm |
| (1/2”)L型レンチ | 260mm | モンキーレンチ | 300mm |
| (+)スクリュードライバー | ♯1×75mm、♯2×150mm | (-)スクリュードライバー | 5×75mm、6×150mm |
| ボールピンハンマー | 680g | 六角棒レンチ | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8 |
| コンビネーションレンチ | 8・9・10・11・12・13・14・17・19・21・24mm | ラジオペンチ | 159mm |
| ニッパー | 150mm | 電工ペンチ | 175mm |
| シクネスゲージ(16枚組) | 0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.50・0.55・0.60・0.70・0.75・0.80・0.90・1.00mm | ||
| (1/2”)ユニバーサルジョイント | |||
| フィラーゲージセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,600 円(税抜)/ 44,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/07/04 06:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0406ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
