詳細表示

このページのURL:

品番 : EA689SG

品名 : [5個組] 工具セット

仕様

メーカー SATA 型番 ※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉 250mmウォーターポンププライヤー
160mmコンビネーションプライヤー
160mmラジオペンチ
160mmニッパー
200mmモンキーレンチ
工具袋付(300×70×50(H)mm)
追加説明
カタログ価格

7,210 円(税抜)/ 7,931 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 18:18現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0209ページ
ウェブカタログ画像
  • キャンバス工具袋付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top