詳細表示

このページのURL:

品番 : EA701AM-3

品名 : -50/+150゚C 食品用センサー(ステンレス製)

仕様

メーカー テストー(testo) 型番 06132211
測定範囲 -50~+150℃(NTC) 精度 ±0.2℃ (-25~+74.9℃)
±0.4℃ (その他の範囲)
測定値の ±0.5% (+100~+150℃)
センサー部サイズ φ4×125mm(グリップは除く)、先端:φ3mm 保護等級 IP65
応答速度 8秒 材質 ステンレス鋼
重量 104g
1.5m固定ケーブル付
旧EA701AL、旧EA701AM用
衛生的なステンレス製の食品用中心温度プローブは、IP65の防水仕様です。
食品温度の測定に適したプローブです。
追加説明
カタログ価格

17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 06:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0795ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top