品番 : EA701AM-4
品名 : -25/+150゚C 食品用芯温センサー
仕様
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 06132411 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -25~+150℃(NTC) | 精度 | 測定値の±0.5% (+100~150℃) ±0.2℃(-25~+74.9℃) ±0.4℃(その他の範囲) |
| センサー部サイズ | φ5×115mm(グリップ除く)、先端:φ35mm | 保護等級 | IP65 |
| 応答速度 | 7秒 | 材質 | 本体:ステンレス鋼・GFK ケーブル:ポリウレタン |
| 重量 | 144g | ||
| 1.3m固定ケーブル付 | |||
| 旧EA701AL、旧EA701AM用 | |||
| 頑丈なハンドルの食品ハンドルプローブは、しっかり食品に突き刺して心温を測定できる食品用温度プローブです。 | |||
| HACCP適合で安心してお使いいただけます。 | |||
| サーミスタセンサ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 18:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0795ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
