詳細表示

このページのURL:

品番 : EA701AM-5

品名 : -50/+140゚C 冷凍食品用センサー

仕様

メーカー テストー(testo) 型番 06133211
測定範囲 -50~+140℃(NTC) 精度 ±0.5%(+100~+140℃)、
±0.2℃(-25~+75℃)、
±0.4℃(その他の範囲)
センサー部サイズ φ8×110mm(グリップは除く)、先端:φ4mm 保護等級 IP65
応答速度 20秒 材質 ステンレス鋼・GFK
重量 132g
1.5m固定ケーブル付
旧EA701AL、旧EA701AM用
冷凍食品用温度プローブ (NTC) は、スクリュー式で冷凍食品に直接ねじ込んで測定できます。
HACCPの要求事項にも適合しており、食品温度を測定するには最適です。
ハンドル部は、70℃までの耐熱仕様になっています。
追加説明
カタログ価格

26,400 円(税抜)/ 29,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 18:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0795ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top