品番 : EA701AP-1
品名 : -50/+350゚C デジタル表面温度計
仕様
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 0560905608(testo905-T2) |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -50~+350℃(短時間の場合:~+500℃) | 分解能 | 0.1℃ |
| 精度 | ±(1℃+1%rdg) | 電源 | 単4電池×3本(付属) |
| プローブサイズ | φ12×150(L)mm | 重量 | 80g |
| 動作温度 | 0~+40℃ | 保管温度 | -20~+70℃ |
| 電池寿命 | 約1000時間 | 応答速度 | 約5秒 |
| ディスプレイ | LCD | ||
| ばね式のセンサが凹凸面にもフィット | |||
| K熱電対センサを採用したバネ式の表面温度計です。 | |||
| センサヘッドはクロスバンド(十字)になっており、凹凸のある表面温度でも高速&高精度で測定します。 | |||
| 空調機器や加熱機器、冷蔵設備などの配管やバルブなどの表面温度測定に最適です。 | |||
| ディスプレイ部分が回転可能なため、測定値をさまざまな角度から簡単に読み取ることができます。 | |||
| 測定後に電源オフボタンを押し忘れても、約10分間が過ぎると電源は自動的に切れます。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,000 円(税抜)/ 23,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0815ページ | ||||
代替品
![]() |
|

