詳細表示

このページのURL:

品番 : EA701BB-1B

品名 : -50/+100゚C 空調用2点計測デジタル温度計

仕様

メーカー ESCOオリジナル 温度センサー サーミスタ
測定範囲 -50~100℃ 分解能 0.1℃
測定精度 ±1℃(-20~60℃環境) サンプリング 2回/1秒
機能 ・データーホールド
・オートパワーオフ付
・MIN/MAXメモリ機能
電源 3Vリチウム電池(CR2032)×1個(付属)
使用温湿度 0℃~+50℃、80%RH以下(結露のないこと) 本体サイズ 61(W)×14(D)×114(H)㎜
センサー クリップ部:25(W)×67(L)mm
先端部:φ6mm
コード長 1.5m
重量 約180g(電池、収納ケース含む) 付属品 手帳型収納ケース
エアコンの吹出口と吸込口の温度差を即時に表示可能なデジタル温度計
MAX/MIN機能で、自動的に最大温度と最低温度を表示します。
従来タイプに比べサンプリング速度が約2倍!
ケース穴付きの為、Sフックを使用することが出来ます。
収納時はコンパクト設計
先端は、吸引口・フラップに取付けやすいワニ口クリップ
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

7,350 円(税抜)/ 8,085 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0030ページ 0794ページ
ウェブカタログ画像
  • ケース穴付きの為、Sフックを使用することが出来ます。
  • 収納時はコンパクト設計!

資料

使用写真
  1. IMG
  2. IMG
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top