詳細表示

このページのURL:

品番 : EA701BB-202

品名 : 空調用伸縮式温度センサー

仕様

メーカー カスタム(CUSTOM) 型番 KS-200AR
センサータイプ K熱電対 用途 空調用伸縮タイプ
温度保証範囲 -40~+200℃ サイズ 13(W)×220(D)×13(H)mm
センサーサイズ φ7~1.3×220~900mm コード長 約1m
防水性能 なし 材質 C2680
重量 約110g
EA701BB-102(デジタル温度計)用替センサー
Kタイプ空調用伸縮温度センサー
このK(CAタイプ)センサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。
また温度に対する許容差は、±2.5 ℃ です。
〈※注意※〉
・本来の目的以外の使い方や乱暴な取扱いをすると、センサーの破損につながったり、けがの原因となることがありますので、目的に合ったセンサーを選択してください。
・測定対象物や使い方によってはセンサーにダメージを与えてしまう場合があります。
・余裕を持った温度範囲でセンサーをご使用ください。
追加説明
カタログ価格

13,600 (税抜)/ 14,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/22 10:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0793ページ
ウェブカタログ画像
  • 伸縮タイプ
  • 先端形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top