品番 : EA701BB-62
品名 : 液体用標準センサー(EA701BB-11-13用)
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | TS-02WP |
|---|---|---|---|
| 用途 | 液体用 | 測定範囲 | -40~250℃ |
| センサーサイズ | φ3×150㎜ | 仕様 | 標準 |
| センサータイプ | サーミスタ | 精度 | ・±0.8℃(-40~100℃) ・±1.4℃(101.1~150.0℃) ・±2.3℃(150.1~199.9℃) ・±2.5℃(200~220℃) ・±3.0℃(221~240℃) ・±4.0℃(241~250℃) |
| サイズ | 20(W)×320(D)×20(H)㎜ | コード長 | 約1m |
| 先端材質 | SUS304 | 防水 | IPX7準拠 |
| 重量 | 約53g | 注意 | ・本来の目的以外の使い方や乱暴な取扱いをすると、センサーの破損につながったり、けがの原因となることがありますので、目的に合ったセンサーを選択してください。 ・測定対象物や使い方によってはセンサーにダメージを与えてしまう場合があります。 ・余裕を持った温度範囲でセンサーをご使用ください。 ・本体およびセンサーの防水性能は、本体のセンターコネクタ部にセンサーのコネクターキャプをしっかりと取り付けた場合のみ発揮されます。ご使用前には必ずセンサーのコネクタキャップがしっかりと本体のコネクター部に取り付けられているかご確認ください。 |
| EA701BB-11、 旧EA701BB-12、-13用液体用センサー |
|||
| 本体に付属のセンサーと同じΦ3㎜の製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,400 円(税抜)/ 9,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/16 00:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0793ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
