品番 : EA701BB-63
品名 : 表面用センサー(EA701BB-11-13用)
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | TS-03SF |
|---|---|---|---|
| 用途 | 表面用 | 測定範囲 | -40~250℃ |
| センサーサイズ | φ16㎜ | センサータイプ | サーミスタ |
| 精度 | ・±1.0℃(-40~100℃) ・±1.6℃(100.1~150.0℃) ・±2.8℃(150.1~199.9℃) ・±2.8℃(200~220℃) ・±3.2℃(221~240℃) ・±4.2℃(241~250℃) |
サイズ | 20(W)×180(D)×20(H)㎜ |
| コード長 | 約1m | 重量 | 約53g |
| 先端材質 | SUS304 | 防水性能 | なし |
| 注意 | ・本来の目的以外の使い方や乱暴な取扱いをすると、センサーの破損につながったり、けがの原因となることがありますので、目的に合ったセンサーを選択してください。 ・測定対象物や使い方によってはセンサーにダメージを与えてしまう場合があります。 ・余裕を持った温度範囲でセンサーをご使用ください。 |
||
| EA701BB-11、 旧EA701BB-12、-13用液体用センサー |
|||
| 先端径Φ16㎜の幅広で、対象物に当てて表面の温度を測定できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/05 03:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0793ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
