詳細表示

このページのURL:

品番 : EA701BC-18

品名 : -33/ +220゚C 放射温度計

仕様

メーカー エー・アンド・デイ 型番 AD-5617MT
測定範囲 -33℃~220℃ 距離係数 1:1
分解能 0.1℃(-9.9~+199.9℃)
1℃(その他の範囲)
測定精度 ±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の値
放射率 0.95(固定) 機能 オートパワーオフ
電源 LR44×2個(付属) サイズ 14.8(W)×15.6(D)×92.7(H)mm
重量 50g(電池、キーチェーン含む) 電池寿命 約15時間(連続使用時)
付属品 電池、取扱説明書 表示範囲 -33~250℃
応答速度 1秒(90%) 再現性 25℃:0.2℃、その他:0.8℃
オートパワーオフ 約15秒 使用温湿度範囲 0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲 -20~65℃、80%以下(結露しないこと) 材質 本体:銅、クロムメッキ
三角リング:鉄
キーチェーン:ステンレス
最小測定範囲 φ10mm
触れずに温度が測れる赤外線放射温度計
メタルケースで頑丈
キーチェーン付
小型で軽量設計、携帯に便利です
食品の保存温度、表面温度管理に、機械や設備機器の点検に
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

3,320 円(税抜)/ 3,652 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/10/30 23:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0805ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top