詳細表示

このページのURL:

品番 : EA701BC-2A

品名 : -50/ +580゚C 放射温度計

仕様

メーカー カスタム(CUSTOM) 型番 CT-2000DS
センサータイプ 赤外線センサー 測定範囲 -50℃~+580℃
距離係数 13:1 分解能 0.1℃
測定精度 ・±2%rdgまたは±2℃の大きい方(0~580℃)
・±4℃(-50~0℃)
サンプリング 約1回/秒
放射率 0.10~1.00(0.01ステップで可変) 測定エリア 130㎝でΦ10㎝
レーザークラス クラス2(JIS C6802(2014)) 測定波長 8~14μm
使用温湿度 0~+50℃、10~95%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度 -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと、電池含まず)
電源 9V型乾電池×1個(付属) 電池寿命 約16時間(アルカリ乾電池使用のとき)
機能 ・バックライト
・オートパワーオフ機能(約7秒)
サイズ 39(W)×75(D)×145(H)㎜
重量 約130g(電池含む) 付属品 ・取扱説明書(保証書付)
・ビニールカバー
・センサーキャップ
校正 可
レーザーマーカー機能(1ポイント)で狙いがつけやすい放射温度計
専用ビニールカバー付属。手が汚れている場合など、直接本体に触れたくない場合に。
従来品よりも機能が向上!
測定温度範囲が広がり、放射率の変更が可能に。
3.5桁LCD表示に変更で見やすく。バックライト機能も追加。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

8,130 円(税抜)/ 8,943 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/11 18:06現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0805ページ

代替品

EA701BC-31
  • 品番

    EA701BC-31

  • コメント

    メーカー違い仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top