詳細表示

このページのURL:

品番 : EA701BC-33

品名 : -60/ +760゚C 放射温度計

仕様

メーカー シンワ測定 型番 73063
測定範囲 -60~760℃ 距離係数 30:1
最小表示 0.1℃ 使用温度 0~50℃
レーザー波長 635~660nm 出力 1mW以内(JISクラス2)
測定間隔 1秒 測定波長 8~14μm
精度 ±2%または±2℃
(数値の大きい方)(0~760℃)、
±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃(-60~0℃)
放射率 0.1~1(設定可/初期設定は0.95)
電源 単4電池×2本(付属) 電池寿命 続使用7時間(レーザーポイントを使用しない場合 連続使用30時間)
サイズ 46(W)×119(D)×172(H)mm 重量 252g
材質 本体:ABS樹脂 機能 ・データホールド
・アラーム設定(温度設定範囲)
・オートパワーオフ(約60秒)
・バックライト
用途 様々な温度測定に。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
※体温の測定にはご使用いただけません。
三脚取付ねじ穴付(1/4”)
温度変化が読み取れるカラーバー表示付です。(最高最低温度表示時)
非接触で測定できる放射温度計です。
耐衝撃タイプです。
測定対象物に合わせた放射率の設定ができます。
温度表示と同時に最高温度・最低温度・最高最低温度差・平均温度を表示できます。
HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーと表示でお知らせします。
追加説明
カタログ価格

18,500 円(税抜)/ 20,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 18:17現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0806ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top