詳細表示

このページのURL:

品番 : EA701BC-3B

品名 : -50/ +580゚C 放射温度計

仕様

メーカー カスタム(CUSTOM) 型番 IR-212
センサータイプ 赤外線センサー 測定範囲 -50~580℃
距離係数 13:1 分解能 0.1℃
測定精度 ・±2%rdgまたは±2℃の大きい方(0~580℃)
・±4℃(-50~0℃)
サンプリング 約1回/秒
放射率 0.10~1.00(0.01ステップで設定可) 測定波長 8~14μm
レーザー 出力:MAX=1mW、630~670nm レーザークラス クラス2(JIS C6802(2014))
使用温湿度 0~+50℃、10~95%RH(但し、結露のないこと) 保存温湿度 -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
電源 単3電池×2本(別売) 電池寿命 約60時間(アルカリ電池使用時)
内蔵サーミスタ 測定範囲:0~50℃
分解能:0.1℃
測定確度:±1.5℃
機能 放射率可変
MAX/MIN表示
レーザーマーカー(1ポイント)
バックライト
オートパワーオフ(25秒)
データホールド
サイズ 44×85×162(H)mm 材質 樹脂
重量 126g 付属品 取扱説明書(保証書付)
校正 可
放射率の変更が可能な表面温度測定用の温度計
測定レバーを引くだけの簡単操作。小型・コンパクトで作業性が良く、持ち運びも容易です。
直接温度の測定ができない高温や手の届かない場所などの温度測定に
測定ポイントが分かりやすいレーザーマーカー付(1ポイント)
バックライト、オートオフ機能付
※電池は別売となります。
追加説明
カタログ価格

6,700 円(税抜)/ 7,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 18:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0805ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top