品番 : EA701BC-5A
品名 : -50/ +550゚C 放射温度計
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | IR-310H |
|---|---|---|---|
| センサータイプ | 赤外線センサー | 測定範囲 | -50~+550℃ |
| 距離係数 | 13:1 | 分解能 | 0.1℃ |
| 測定精度 | ・±1.5%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~+550℃) ・±3℃(-50~0℃) |
放射率 | 0.10~1.00(0.01ステップで可変) |
| 測定波長 | 8~14μm | レーザー | クラス2(JIS C6802 (2014)) |
| サンプリング | 約2回/秒 | 使用温湿度 | 0~+50℃、10~95%RH(但し、結露のないこと) |
| 保存温湿度 | -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) | 電源 | 9V形乾電池×1個(付属) |
| 電池寿命 | 約8時間(アルカリ電池使用時) | サイズ | 46(W)×105(D)×160(H)㎜ |
| 重量 | 約235g(電池含む) | 機能 | ・環境温度、露点温度、湿球温度測定機能 ・データホールド ・バックライト ・オートパワーオフ(約50秒、解除不可) ・UVライト ・円形レーザーマーカー機能 |
| 付属品 | ・取扱説明書(保証書付) ・Kタイプ熱電対センサー |
校正 | 可 |
| 環境温湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能な放射温度計 | |||
| 環境温度の差が大きい時や、測定対象にカビの発生や結露しやすい状態を警告します。 | |||
| バックライト付きの大型カラー液晶画面を採用 | |||
| ガス漏れ検知など蛍光剤が反応する「UVライト」機能 | |||
| 測定ポイントが分かりやすい円形レーザーマーカー付(16ポイント) | |||
| Kタイプ熱電対温度センサー付 | |||
| 表示上部のLEDで結露発生の警告を色で知らせる「結露発生警告モード」 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,500 円(税抜)/ 21,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 18:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0805ページ | ||||
