品番 : EA701BC-9
品名 : -33/ +180゚C 放射温度計
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-5617 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -33~180℃ | 距離係数 | 1:1 |
| 分解能 | 0.2℃(-9.8~180℃)、 1℃(その他の範囲) |
測定精度 | ±2.5%または±2.5℃の大きい方(0℃以上)、 ±4.2℃(0℃未満) |
| 機能 | オートパワーオフ(約15秒) | 電源 | LR44×2個(付属) |
| サイズ | 20(W)×17(D)×86(H)mm | 重量 | 23g(電池含む) |
| 放射率 | 0.95(固定) | 再現性 | 0.2℃(25℃の場合)、0.8℃(その他) |
| 応答速度 | 1秒(90%) | 使用温湿度範囲 | 0~50℃、80%RH以下(結露なきこと) |
| 保存温湿度範囲 | -20~65℃、80%RH以下 (結露なきこと、電池は必ず外してください) |
電池寿命 | 約30時間(連続使用時) |
| 付属品 | ストラップ、ペンホルダー | 最小測定範囲 | φ10mm |
| 触れずに温度が測れる赤外線放射温度計 | |||
| 小型で軽量設計、携帯に便利。 | |||
| 食品の保存温度、表面温度管理に、機械や設備機器の点検に | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/17 18:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0805ページ | ||||
