品番 : EA701BF
品名 : -50/ +400゚C デジタル温度計(T熱電対)
仕様
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05639262(testo926) |
---|---|---|---|
測定範囲 | -50~400℃ | 分解能 | 0.1℃(50~199.9℃) 1℃(その他の範囲) |
精度 | ±0.3℃(-20~+70℃) ±0.7℃+計測値の0.5%(その他の範囲) |
電源 | 9V電池×1個(付属) |
サイズ | 64(W)×40(D)×182(H)mm | プローブサイズ | φ5×112mm |
重量 | 171g | 機能 | 最小値、最大値、ホールド表示、アラーム、バックライト |
防水機能 | IP65(プロテクタ装着時) | 保護等級 | プローブ接続時:IP65 |
材質 | プラスチック(ABS樹脂) | 計測速度 | 2回/秒 |
電池寿命 | プローブ接続時:約200時間 (ディスプレイ・ライト点灯時:約68時間) 無線プローブ使用時:約45時間(約33時間) |
動作温度 | -20~50℃ |
保管温度 | -40~70℃ | EC指令 | 2004/108/EC |
Tタイプ熱電対 | |||
厨房、ケータリング、食品工場の現場や研究分野において、さまざまな食品の温度を専門的に確認できるデジタル温度計です。 | |||
小型で使いやすく、信頼性の高いツールとして、作業の効率化に貢献します。 | |||
この食品用温度計はHACCPに準拠し、EN 13485規格に適合しており、食品分野での利用に最適です。 | |||
ユーザーによるアラームしきい値(上限値・下限値)の設定が可能で、設定値を超えると音響アラームが作動するので、食品安全に関する毎日の作業に役立ちます。 | |||
また、最小値と最大値は自動的に保存されます。 | |||
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
30,000 円(税抜)/ 33,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/05 12:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0822ページ |