品番 : EA701CA-6
品名 : -50/+180゚C 表面温度センサー(マグネット吸着)
仕様
| 用途 | 不安定な箇所等の測定 | 測定方法 | K熱電対 |
|---|---|---|---|
| 温度範囲 | -50~180℃ | ケーブル長さ | 1m |
| EA701CA、EA701CA-0B用 表面センサプローブ | |||
| マグネット付プローブで、背面及び傾斜面の測定に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/03 09:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0794ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA701CA : -50/ +250゚C デジタル温度計 |
| 本体 | EA701CA-0B : デジタル温度計セット |
