品番 : EA701CA-7
品名 : 1m プローブ延長コード(EA701CA用)
仕様
| ケーブル長さ | φ3.5×1m | 重量 | 53.5g |
|---|---|---|---|
| EA701CA、EA701CA-0B用 中継ケーブル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,840 円(税抜)/ 4,224 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/27 10:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0794ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA701CA : -50/ +250゚C デジタル温度計 |
| 本体 | EA701CA-0B : デジタル温度計セット |
