品番 : EA701LA-21
品名 : -40/+ 100゚C φ6-35mm パイプ用センサー
仕様
測定範囲 | -40~100℃ | 精度 | ±2.5℃ |
---|---|---|---|
1.5m固定ケーブル付 | |||
6~35mmのパイプラインに対応 | |||
EA701LA-1用 | |||
クランプサイズ | 130×79×39mm | 重量 | 100g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,840 円(税抜)/ 7,524 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 06:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0825ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA701LA-1 : -50/+1300゚C デジタル温度計 |
拡大