詳細表示

このページのURL:

品番 : EA701X-12

品名 : -30/ +300゚C 放射温度計

仕様

メーカー テストー(testo) 型番 05600811(testo810)
測定範囲 表面:-30~300℃
気体:-10~50℃
距離係数 6:1
分解能 0.1℃ 精度 表面:±2.0℃(-30~100℃)
±2%(その他の範囲)
気体:±0.5℃
放射率 0.20~1.00(設定可) 機能 温度差表示、ホールド、最大・最小表示
電源 単4電池×2本(付属) サイズ 46(W)×25(D)× 119(H)mm
重量 90g 付属品 保護カバー、ベルトホルダー、ストラップ、取扱説明書、出荷検査書
電池寿命 約50時間(バックライトオフ時) 測定間隔 0.5秒
保護等級 IP40 出力/波長 1mW以下/8~14μm
動作温度 -10~+50℃
1ポイントレーザー
三脚取付ねじ無し
測定対象の表面温度と気体温度の非接触測定が同時に行える1ポイントレーザー付赤外放射温度計です。
気体温度と表面温度の温度差も自動的に表示されます。
ヒーティング設備、換気空調機器の異常加熱の判断に最適な1台です。
バックライト付きのディスプレイには、温度差が直接表示されます。
その他の便利な機能として、最小値/最大値の表示、ホールド機能(測定値の保存)があります。同梱品の保護キャップとベルトホルダーが、温度計本体を保護します。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/11 18:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0804ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top