詳細表示

このページのURL:

品番 : EA701X-13A

品名 : -50/ +250゚C 放射温度計(折りたたみ式)

仕様

メーカー テストー(testo) 型番 0563104660(testo104-IR BT)
用途 入荷した食材の表面温度・中心温度の確認
調理時の中心温度の確認
鉄板調理時の表面温度の確認
測定範囲 接触式:-50~250℃
放射赤外線:-30~250℃
分解能 0.1℃ 測定精度 接触式(中心温度用プローブ)
±1.0℃(-50.0~-30.1℃)
±0.5℃(-30.0~+99.9℃)
測定値の±1%(+100.0~+250.0℃)

放射赤外線
±2.5℃ (-30.0~-20.1℃)
±0.5℃ (-20.0~-0.1℃)
±1.5℃ または測定値の±1.5% (+0.0~+250.0℃)
距離係数 10:1(放射赤外線) 測定間隔 0.5秒
応答速度 10秒(液体の温度を測定した場合)
※中心温度プローブ使用
放射率 0.10~1.00(設定可)
※工場出荷時は0.95
機能 最大/最小値表示、自動ホールド機能、オートオフ機能 電源 単4電池×2本(付属)
サイズ 展開時:281×48×21mm、
折りたたみ時:178×48×21mm
プローブサイズ φ3×106mm
(内先端部:φ2.3mm、32mm)
重量 207g 材質 ABS/TPE/PC および亜鉛ダイカスト/ステンレス鋼
防水機能 IP65 動作温度 -20~+50℃
保管温度 -30~+50℃ (電池なしの場合+70℃まで) データ出力 CSV/PDF(アプリ経由)
インターフェイス Bluetooth(R)4.2~
1台に放射温度計、中心温度計の2つの機能が搭載、製造・調理対象の食品に合わせて使い分けが可能
中心温度用プローブは折りたたみ可能
測定場所がわかりやすい2点レーザー (放射温度計)
HACCPにおける温度管理点 (CP/CCP) のチェックに最適
モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化できます。
日常の温度管理業務のDXをサポート
防塵・防水仕様(IP65)、水回りなどでも使用可能
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

36,000 (税抜)/ 39,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/12 00:09現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • 中心温度用プローブは折りたたみ可能
  • 測定場所がわかりやすい2点レーザー (放射温度計)
  • 放射温度計
  • 入荷した食材の表面温度・中心温度の確認に
  • 調理時の中心温度の確認

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top