品番 : EA701X-14
品名 : -25/ +250゚C 放射温度計
仕様
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05608051(testo805) |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -25~250℃ | 距離係数 | 1:1 |
| 分解能 | 0.1℃ | 測定精度 | ±1℃(-2~+40℃) ±2℃(-20~-2.1℃) ±3℃(-25~-21℃) ±1.5℃ (+40.1~+150℃) 測定値の±2%(+150.1~+250℃) |
| 放射率 | 0.95(固定) | 電源 | CR2032×1個(付属) |
| サイズ | 31(W)×19(D)×80(H)mm | 重量 | 28g |
| 応答速度 | 1秒以下 | 動作温度 | 0~+50℃ |
| 保管温度 | -20~+65℃ | 電池寿命 | 約40時間(標準) |
| 材質 | ABS(透明部はPMMA使用) | 保護等級 | IP65 |
| ホールド機能 | |||
| 表面温度を非接触で測定する、小型の赤外放射温度計です。 | |||
| 防水性にも優れているため、食品管理など、食品分野での使用に最適です。 | |||
| 入荷した商品やスーパーマーケットの冷蔵キャビネットをチェックする場合、ボタンを押すだけで、商品の温度を記録できます。 | |||
| ホールド機能により測定値を表示したままにできるので、転記ミスの軽減にも役立ちます。 | |||
| ポケットに収めて持ち運び、使う時に簡単に取り出すことができます。 | |||
| スポット比1:1で、至近距離での温度測定に適しています。 | |||
| 1つのボタンを操作するだけで、測定対象の表面温度を非接触で測定できます。 | |||
| 商品の荷台全体や冷凍冷蔵設備全体の温度を測定する場合には、スキャンモードを使用して連続測定を行います。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 23:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0804ページ | ||||
