品番 : EA701XC-1A
品名 : -50゚/+330゚C 放射温度計(軽量型)
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | IR-210 |
|---|---|---|---|
| センサータイプ | 赤外線センサー | 測定範囲 | -50~330℃ |
| 距離係数 | 12:1 | 分解能 | 0.1℃ |
| 測定精度 | ・±2%rdgまたは±2℃の大きい方(0~+330℃) ・±4℃(-50~0℃) |
サンプリング時間 | 約1回/秒 |
| 放射率 | 0.95固定 | 測定波長 | 8~14μm |
| 測定エリア | 120cmでφ10cm | レーザークラス | クラス2(JIS C6802 (2014)) |
| 使用温湿度 | 0~+50℃、10~95%RH(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 電源 | 9V形乾電池×1個(アルカリ電池使用時) | 電池寿命 | 約12時間(アルカリ電池使用時) |
| 機能 | ・レーザーマーカー機能 ・オートパワーオフ機能(約10秒、解除不可) ・PSC対応 ・バックライト ・ホールド |
サイズ | 36(W)×88.5(D)×134(H)㎜ |
| 重量 | 約145g(電池含む) | 付属品 | 取扱説明書(保証書付) |
| 校正 | 可 | ||
| IC基板などの機器、食品、空調器具の温度測定に | |||
| 測定レバーを引くだけの簡単操作。 | |||
| 小型・コンパクトで作業性が良く、持ち運びも容易です。 | |||
| 測定位置の目安がわかるレーザーマーカー付(1ポイント) | |||
| 電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能搭載 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,890 円(税抜)/ 6,479 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 19:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0805ページ | ||||
