品番 : EA701XC-7
品名 : -60゚/+550゚C 放射温度計(防水型)
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | IR-310WP |
|---|---|---|---|
| センサータイプ | 赤外線センサー | 測定範囲 | -60~550 ℃ |
| 距離係数 | 12:1 | 分解能 | ・0.1℃(-9.9~199.9℃) ・1℃(それ以外) |
| 測定精度 | ±2%rdgまたは±3℃の大きい方 | サンプリング | 約1回/秒 |
| 表示 | 3.5桁LCD | 放射率 | 0.10~1.00(0.01単位で調整可) |
| 測定エリア | 600㎜でφ50㎜ | レーザークラス | クラス2(JIS C6802 (2014)) |
| レーザー出力 | 1mW以下 | 使用温湿度 | 0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 保存温湿度 | -20~60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと/電池は必ず外して下さい。) | サイズ | 43(W)×117(D)×144(H)㎜ |
| 電源 | 単4電池×2本(付属) | 電池寿命 | 約250時間 |
| 防塵・防水 | IP54 | 機能 | ・ホールド機能 ・最大/最小・平均値表示 ・Hi/Loアラーム設定 ・オートパワーオフ(約1分、解除不可) ・バックライト ・LOCK(連続測定)機能 ・REL(偏差)機能 ・レーザーマーカー機能 |
| 材質 | 樹脂 | 重量 | 約195g(電池含む) |
| 付属品 | 取扱説明書(保証書付) | 校正 | 可 |
| 水周りで安心の防水仕様(IP54準拠)の放射温度計 | |||
| 手では触れれない所や、届かない場所の温度測定に(トランス、モーター、エアコンの吹き出し口、炉、金型など) | |||
| 手にフィットして使いやすいガンタイプデザイン | |||
| 測定位置の目安がわかるレーザーマーカー機能付き | |||
| 暗がりでも見やすいバックライト機能 | |||
| 三脚取付ねじ無し | |||
| PSCマーク認定品 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/14 06:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0805ページ | ||||
