品番 : EA701XR-2
品名 : -50゚C+1,200゚C 放射温度計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
30:1のDS比により、遠距離でも正確な温度測定は可能です
仕様
メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 36798 |
---|---|---|---|
商品名 | IR-200 | ||
30:1のDS比により、遠距離でも正確な温度測定が可能です。 | |||
レーザーマーカー付(2ポイント) | |||
分解能 | 0.1℃ | 測定範囲 | -50~1200℃ |
距離係数 | 30:1 | 精度 | ±2.5℃(-50~20℃) ±1.0℃または±1.0%の大きい方(20~1200℃) |
放射率 | 0.10~1.00(設定可) | 防塵・防水 | IP54 |
機能 | 最大温度表示 連続測定モード バックライト Hi/Loアラーム設定 |
電源 | 9V電池×1個(付属) |
サイズ | 50(W)×95(D)×175(H)mm | 重量 | 300g |
付属品 | ソフトケース | ||
三脚取付ねじ付(1/4”) | |||
三脚(別売:EA781XD-3A)取付可 | |||
熱や換気に関する問題の診断、電動モーターやシステムの予防的モニタリング、蒸気トラップのトラブルシューティング、ヒューズや回路遮断器の過熱のチェックなどをすばやく行うことができます。 | |||
設定温度を超えると、視覚・音響アラームで通知 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
32,200 円(税抜)/ 35,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 03:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0835ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA781XD-3A : 600-1680mm 三脚(キャリーバッグ付) |