詳細表示

このページのURL:

品番 : EA701ZB-3B

品名 : -30℃/+650℃ 赤外線サーモグラフィ(望遠/リモート)

仕様

メーカー テストー(testo) 型番 testo883 望遠レンセット
測定範囲 -30~650℃ 分解能 0.04℃以下
精度 ±2℃(または計測値の2%) 検出画素 熱画像(赤外画像):320×240ピクセル
超解像SupreResolution時:640×480ピクセル
可視画像:3Mピクセル
フレームレート 27Hz(9Hz選択可) 記憶容量 内蔵メモリ(2.8GB)
防塵・防水 IP54 放射率 0.01~1/手動設定
動作温度 -15~50℃ 電源 専用バッテリー充電池(ACアダプタ付)
ディスプレイ 3.5インチタッチパネル
TFT/QVGA(320×240ピクセル)
サイズ 95(W)×171(L)×236(H)mm
重量 827g 使用時間 5時間(+20℃時)
レンズ視野角 30°×23° 最小焦点距離 標準レンズ:0.1m
広角レンズ:0.1m
望遠レンズ:0.5m
空間分解能 標準レンズ:1.1mrad
広角レンズ:2.3mrad
望遠レンズ:0.7mrad
フォーカス 手動
波長 7.5~14μm デジタルズーム 2x,4x
画像切替 熱画像/可視画像 カラーパレット 11種類(アイアン・レインボー・レインボーHC・冷-温・青-赤・グレースケール・グレースケール(反転)・セピア・testo・高温アイアン・湿度)
無線LAN Thermography A pp上で熱画像ストリーミング、遠隔撮影、解析(iOS/android対応) Bluetooth 音声アノテーション; 温湿度スマートプローブtesto 605i、クランプメーターtesto770-3からの測定値取得
ε-アシスト ε-マーカーを測定対象物に貼付し、放射率と反射温度(RTC)を自動検知・設定 測定機能 解析機能、場所認識機能、スケールアシスト、表面温度モード(手動)、ソーラーモード(手動)、電気測定モード(手動)
解析機能 画面上に最大5点までの温度を表示、最高・最大温度表示、温度差(△T)、エリア内最高・最低温度表示、アラーム、アイソサーム タッチスクリーン 静電容量式タッチ
ビデオストリーミング USB、Wi-Fi接続時(testo Thermography App) 保管温度 -30~+60℃
湿度 20~80%RH(結露なきこと) USB USB-C、USB2.0
耐振動 2G バックライト 3段階に調整可能
PCソフトウェア Windows 7/8/10 充電方法 カメラまたは卓上充電器(付属)
卓上式充電器 サイズ:90(W)×80(D)×75(H)mm
重量:385g
ケーブル長:1m
材質 ABS
付属品 標準レンズ(30°×23°)、望遠レンズ(12°×9°)、ケース、ソフトウェアIRSoft (無料ダウンロード) 、USB-typeCケーブル、USB電源ユニット、バッテリー×2、卓上充電器(USBケーブル付)、赤外線サーモグラフィ用のキャリングストラップ、Bluetoothヘッドセット EU指令 EMC: 2014/30/EU
RED: 2014/53/EU
WEEE: 2012/19/EU
RoHS: 2011/65/EU + 2015/863
REACH: 1907/2006
三脚取付穴付(1/4”-20UNCネジ穴)
手動フォーカスで微細な熱異常を検知。簡単に交換できる望遠レンズ
JPEGで保存
※専用ソフトウェアを用いて.bmp、.jpg、.png、csv、.xls形式で保存も可能
無料ソフトウェアtesto IRSoftで様々な分析ツールとレポート機能が使用可能。
デジタルカメラ搭載で便利
320×240ピクセルのガンタイプ最高画質のサーモグラフィ
場所認識機能を搭載:2次元コードを活用してアーカイブ機能を強化
android/iOSのモバイル端末がアプリ「Thermography App」に対応
夏季/冬季の断熱診断に最適なスケール調整機能「スケールアシスト」搭載
追加説明
カタログ価格

900,000 円(税抜)/ 990,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 06:23現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0804ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top