品番 : EA701ZB-6
品名 : -20℃/+280℃ 赤外線サーモグラフィ
仕様
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05608650 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -20~280℃ | 分解能 | 0.1℃ |
| 精度 | ±2℃または測定値の±2%の大きい方 | 画素数 | 160×120ピクセル |
| レンズ視野角 | 31°×23° | フレーム・レート | 9Hz |
| 記憶容量 | 2.8GB(内蔵メモリ) | 防塵・防水性能 | IP54 |
| 動作温度 | -15~50℃ | サイズ | 219×96×95mm |
| 重量 | 510g | フォーカス | 固定フォーカス |
| 表示画面 | 3.5インチ(320×240ピクセル) | 最小焦点距離 | 0.5m |
| 波長 | 7.5~14μm | カラーパレット | 4種類(アイアン、レインボーHC、冷・温、グレー) |
| インターフェイス | USB(2.0microB) | 放射率 | 0.01~1/任意 |
| 電源 | 専用充電池、ACアダプタ付属 | 連続使用時間 | 4時間(20℃時) |
| 測定機能 | 解析機能(平均温度、最高/最低温度表示、温度差(△T)表示)、スケール・アシスト、IFOVインジケーター | 耐振動性 | 2G |
| 無線接続 | 不可 | ディスプレイ | 3.5インチLCD/QVGA(320×240 ピクセル) |
| 画像切替 | 不可(熱画像のみ) | 視野角 | 31°×23° |
| ビデオストリーミング | USB接続(PCソフト) | 充電方法 | 本体に電池を装着しACアダプタ接続 |
| 保管温度 | -30~60℃ | 湿度 | 20~80%RH(結露なきこと) |
| 材質 | ABS樹脂 | PCソフトウェア | Windows 8.1/10 |
| 熱画像専用 | |||
| 熱画像をJPEGファイル形式で保存可能 | |||
| 19,200画素の高解像度な熱画像 | |||
| 温度の異常箇所をホット/コールドスポット機能で自動的にディスプレイに表示 | |||
| 軽量小型設計のため、携帯性に優れています。 | |||
| 固定フォーカスタイプで手軽に熱画像を撮影できるサーモグラフィです。 | |||
| 電源投入後すぐに撮影が可能です。 | |||
| IFOV インジケーター:測定対象/測定スポットの最小直径(IFOV meas)をディスプレイ中央部に表示される四角いカーソルで表示。撮影スポットがインジケーター(カーソル)より小さいと周囲温度を含めて測定してしま うので、測定物との適切な距離をとる目安に利用可能 | |||
| スケールアシスト機能:建物診断などで、屋内温度と屋外温度の入力により温度スケールを最適な設定に自動調整し、正しいスケーリングで熱画像を撮影 | |||
| 無料ダウンロード可能な専用ソフトウェアをPCにインストールし、詳細な温度解析とレポート作成が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
205,000 円(税抜)/ 225,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 11:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0804ページ | ||||
