品番 : EA701ZC-21
品名 : -20℃/+650℃ 赤外線サーモグラフィー
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | 8290-00 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -20.0~650.0°C | 分解能 | 0.1℃(中央スポット)、1℃(Max、Min) |
| 精度 | ±2℃または±2%readingのいずれか大きい値 ※周囲温度23℃のとき |
検出画素 | 32×32ピクセル(センサー)、640×480ピクセル(カメラ) |
| レンズ視野角 | 33°×33° | フレームレート | 9Hz |
| 記憶容量 | microSDHCメモリーカード ※SDXCは使用できません。 |
電源 | 単4電池×4本(付属) |
| サイズ | 43(W)×68(D)×175(H)mm | 重量 | 約174g(電池含む) |
| ディスプレイ | 1.8型 カラー TFT(128×160pixels) | 付属品 | USBケーブル、microSDメモリーカード、収納ポーチ |
| PCとの接続 | USB Mini-B(データ転送)※充電はできません | 表示範囲 | -22.0~655.0°C |
| 材質 | ABS樹脂、TPE樹脂 | 電池寿命 | 約6時間 ※常温、アルカリ電池使用のとき |
| 放射率設定 | 0.01~1.00の範囲で設定可能 | センサー | 熱感度(NETD):<150mK 測定波長:6.5~14μm 検出素子:赤外線サーモパイルアレイセンサー |
| カメラ | フォーカス:固定焦点 | 使用環境条件 | 10~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保管環境条件 | 0~50℃、85%RH以下(結露なきこと) | ||
| 容易に温度分布を確認でき、位置の特定や異常温度の素早い検出に役立ちます。 | |||
| 設備や機器の異常確認、電子基板の温度分布把握、住宅、器具、衣服などの断熱や保温性の確認に最適です。 | |||
| microSDメモリーカードに保存した画像は、USBケーブルでパソコンへ転送可能 | |||
| 熱画像と可視画像を重ね合わせて表示できるサーモカメラです。 | |||
| 重ね合わせ機能 熱画像(赤外線センサ)と可視画像(イメージカメラ)を重ね合わせて表示します。 重ね合わせの割合は6段階で切り替えができます。 |
|||
| 3点の温度表示 最高、最低、画面中央の3点の温度値を表示します。 各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示します。 |
|||
| microSDメモリーカード保存 本体部のトリガーを押すと、測定画面をmicroSDメモリーカードに保存します。 保存した画像は、キー操作で表示可能です。 |
|||
| オートパワーオフ機能 最後のボタン操作から設定時間が経過したとき、自動的に電源OFFにすることができます。 1分、2分、5分、10分、OFF の5種類から設定できます。 |
|||
| 放射率設定 測定対象物にあわせて放射率を設定できます。 任意設定の場合は、0.01~1.00の範囲で0.01単位で設定可能です。 |
|||
| 日時設定 現在の日付と時間を設定することができます。 設定値は保存画像のファイル名に反映されます。 |
|||
| トレーサビリティ校正:対応 JCSS校正 : 非対応 |
|||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| ※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。 | |||
| ※本製品は「輸出貿易管理令に対する該非説明書」の発行に対応していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,800 円(税抜)/ 54,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/14 03:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0804ページ | ||||
