詳細表示

このページのURL:

品番 : EA702G-11

品名 : フロンガス警報器(壁面設置型)

仕様

メーカー 新コスモス電機 型番 CHR-100
音量 75dB以上 検知ガス フロンガス(R22、R32、R134a、R404A、R407C、R410A)
検知方式 拡散式 検知表示 赤色LED、警報時点灯
電源 AC100V 警報濃度 RCL/2以下
サイズ 70(W)×46.5(D)×120(H)mm 重量 約200g
検知原理 熱線型半導体式 消費電力 約5W
警報遅れ RCL/2の1.6倍のガスで30秒以内 警報方式 ガス警報:警報ランプ(赤)点灯
連続鳴動音(電源OFF時、無音)
信号遅延警報型、自動復帰式
故障警報:警報ランプ(橙)点灯
断続鳴動音(電源OFF時、無音)
信号遅延警報型、自動復帰式
外部出力 ガス警報 兼 故障警報接点:
1c無電圧接点/自動復帰
定格負荷AC250V 1AまたはDC30V 1A抵抗負荷
標準
通常時:ZA-ZC 1a開/ZB-ZC 1b 閉
ガス警報時:ZA-ZC 1a閉/ZB-ZC 1b 開
故障時:ZA-ZC 1a閉/ZB-ZC 1b 開
ガス警報 兼 故障警報接点:
1a無電圧接点/自動復帰
定格負荷AC250V 1AまたはDC30V 1A抵抗負荷
標準
通常時:開
ガス警報時:閉
故障時:閉
使用温度範囲 -10~+50℃、10~85%RH(40℃以下、~50℃の場合は55%RH以下)※急激な温度および湿度の変化がないこと、および結露しないこと。
取付方法 JIS 1口スイッチボックス深型に取付
スイッチボックスに取り付けし、壁面にスッキリ設置
センサ経年劣化時には、センサを含むパネル部分を取り換えるだけなので、メンテナンス作業が簡単
冷媒漏えいを監視するフロンガス警報器
メーカー独自のセンサ技術で、フロンガスを選択的にすばやく・確実に検知
一般社団法人日本冷凍空調工業会が制定したガイドライン「JRA GL-13※」に対応。マルチ型パッケージエアコンの冷媒漏えい監視に最適。
※「JRA GL-13」マルチ形パッケージエアコンの冷媒漏えい時の安全確保のための施設ガイドライン
ブザー停止機能、テスト機能
追加説明
カタログ価格

53,000 円(税抜)/ 58,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 02:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0029ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top