詳細表示

このページのURL:

品番 : EA702G-5

品名 : フロンガス漏れ検知器

仕様

メーカー 新コスモス電機 型番 XP-704Ⅲ
検知能力 R-22:2.84g、R-32:1.71g、R-404A:3.3g、R-407C:3.12g、R-600a:1.91g、R-410A:2.82g、R-134a:20.09g、R-290:1.45g、HFO-1234yf:3.74g/年 検知ガス R-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf
検知可能濃度 5ppm(R-134aのみ30ppm)[感度設定[5]の場合] 検知方式 熱線型半導体式
検知表示 断続音及びアラームランプの点滅 電源 単3電池×2本(付属)
重量 190g サイズ 38(W)×32(D)×130(H)mm(突起部を除く)
応答時間 10秒以内 ガス採気方式 自動吸引式
連続使用時間 約12時間(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において]※環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。 使用圧力範囲 大気圧(800~1100hPa)
使用温度範囲 0~40℃ 85%RH以下(但し、結露なきこと) 付属品 レザーケース、ドレンフィルタ、交換用フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、点検ガス、ハンドストラップ
IP22(レザーケース装着時)
代替フロンガスの微量なガス漏れを検知。
ガス濃度の変化により、警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所の断定が容易。
ブザーとランプで警報をお知らせ。
従来品より大幅に小型・軽量化を実現。手にスッポリと収まるコンパクトボディ。
電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。
アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中に警報がわかりやすい。
CE規格適合
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

101,000 円(税抜)/ 111,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0030ページ 0768ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top