詳細表示

このページのURL:

品番 : EA703E

品名 : デジタル真空計

仕様

メーカー FUSO 型番 FS-712AD
ゲージ径 φ88mm 圧力範囲 大気圧~-0.1MPa
接続径 UNF7/16-20(1/4”フレア) 電源 角型9V電池×1個(別売)
表示単位 kPa、kgf/c㎡、inHg、mmHg、PSI、micron(切替) 全長 130mm
厚み 40mm 重量 約240g(電池含む)
機能 バックライト機能、オートオフ機能、バッテリー残量表示 用途 真空圧のチェック
デジタル表示で細かな圧力チェックができます。
※圧力を掛けないでください
追加説明
カタログ価格

50,000 (税抜)/ 55,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/17 23:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0019ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top