品番 : EA703E-1
品名 : デジタル真空ゲージ
仕様
| メーカー | A-Gas Japan(FUSO) | 型番 | FS-713AD |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0~10000Pa、0~100.00mBar、 0~75.000mmHg、0~75000Micron |
精度 | 2~100Pa:±20%rdg |
| 表示単位 | Pa、mBar、mmHg、Micron | 計測方式 | ピラニセンサ方式 |
| 取付ねじ径 | UNF7/16-20(1/4”フレア) | 電源 | 単3電池×3本(別売) |
| サイズ(W×D×H) | 93×48×133mm | 重量 | 218g |
| 機能 | アラーム機能、バックライト機能、オートオフ機能、バッテリー残量表示 | 付属品 | メスフレアアダプタ(1/4”フレア×1/4”フレア)、 チーズアダプタ(メス1/4”フレア×オス1/4”フレア×オス1/4”フレア)、収納ケース、取扱説明書(保証書) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,800 円(税抜)/ 29,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/07 17:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
