品番 : EA703F-1
品名 : デジタル真空計
仕様
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05605522(testo552BT) |
|---|---|---|---|
| 用途 | 冷凍空調システムやヒートポンプ設置時の真空引きに | 測定範囲 | 0~20,000ミクロン |
| サイズ | 165×55×250(H)mm(フック入れ) 165×55×160(H)mm(フック無し) |
電源 | 単3電池×2本(付属) |
| 接続径 | UNF7/16(1/4”フレア) | 精度 | ±(10ミクロン+測定値の10%)100~1,000ミクロン |
| 分解能 | 1ミクロン(0~1,000) 10ミクロン(1,000~2,000) 100ミクロン(2,000~5,000) 500ミクロン(5,000~10,000) 5,000ミクロン(10,000~20,000) |
機能 | バックライト アラーム設定 オートパワーオフ |
| 電池寿命 | 50時間(バックライトなし) | 過負荷 | 絶対圧:6Bar/87psi(相対圧:5Bar/72psi) |
| 測定間隔 | 2回/1秒 | 計測方式 | ピラニーセンサー式 |
| 動作温度 | -10~+50℃ | ポートサイズ | UNF7/16”×2(1/4フレアメス) |
| Bluetooth機能 | 接続可能(スマートアプリ) | ||
| スマートフォン対応のデジタル真空計 | |||
| メンテナンス不要の長寿命センサ | |||
| 水の蒸発温度と周囲温度、その温度差を演算 | |||
| フックは裏面に収納できます。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
44,000 円(税抜)/ 48,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0019ページ | ||||
