品番 : EA703G-1
品名 : 電磁波測定器
仕様
| メーカー | A-Gas Japan(FUSO) | 型番 | EMF-823 |
|---|---|---|---|
| 測定方式 | マグネチックコイル | 測定周波数 | 30~300Hz |
| 磁界軸 | 単磁界軸 | 電源 | 9V電池×1個(付属) |
| サイズ | 68(W)×24(D)×163(H)mm | 重量 | 215g |
| 測定レンジ | 20μT/200mG、200μT/2000mG、2000μT/20000mG | 精度 | 20μT/200mG:±(4%rdg+3dgt) 200μT/2000mG:±(5%rdg+3dgt) 2000μT/20000mG:±(10%rdg+3dgt)(50/60Hzでテスト) |
| 分解能 | 20μT/200mG:0.01μT/0.1mG 200μT/2000mG:0.1μT/1mG 2000μT/20000mG:1μT/10mG |
ディスプレイ | 3.5桁液晶ディスプレイ |
| サンプリング | 0.4秒/回 | 単位 | μT/mG |
| オーバーレンジ | “1”表示 | 使用環境 | 0~50℃、80%RH以下 |
| 消費電流 | 約DC2mA | ||
| 表示単位はμT(マイクロテスラ)、mG(ミリガウス)切替 | |||
| 3レンジで更に広い測定範囲(μT:20/200/2,000・mG:200/2,000/20,000) | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波測定に広く使用できます! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,000 円(税抜)/ 36,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0792ページ | ||||
