品番 : EA703G-11
品名 : テスラ/ガウスメーター(SDカード付)
仕様
| メーカー | A-Gas Japan(FUSO) | 型番 | MG-3003SD |
|---|---|---|---|
| 測定レンジ | 直流:300.00/3000.0mT・3,000.0/30,000G 交流:150.00mT/1,500.0mT・1,500.0/15,000G |
精度(直流) | ±(5% rdg.+10dgt)(0~1,200mT)、 ±(15% rdg.+10dgt)(1,201~2,000mT) ±(20% rdg.+10dgt)(2,001~3,000mT) |
| 精度(交流) | ±(5% rdg.+20dgt)(0~1,200mT) ±(15% rdg.+20dgt)(1,201~2,000mT) ±(20% rdg.+20dgt)(2,001~3,000mT) |
分解能 | 0.01/0.1mT、0.1/1G |
| 表示単位 | mT、G切替 | 機能 | 最大・最小値表示、N極・S極方向表示 |
| 電源 | 単3電池×6本(付属) | サイズ | 本体:68(W)×45(D)×177(H)mm、 センサープローブ:25(W)×19(D)×198(L)mm |
| 重量 | 490g | 付属品 | マグネチックプローブ、SDカード(4GB)、キャリングケース |
| ディスプレイ | LCD:52×38mm | サンプリング | 約1秒 |
| 測定センサ | ホールセンサ | 回路 | ワンタッチカスタムLSI |
| インターフェース | RS-232C/USB | 使用環境 | 0~50℃、85%RH以下 |
| 機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。 | |||
| 表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替 | |||
| SDカード付なのでデータ取りが容易です。 | |||
| 自動温度補正機能付 | |||
| N極、S極、方向表示 | |||
| センサは水平型(トランスバース) | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
59,800 円(税抜)/ 65,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/21 09:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0792ページ | ||||
