詳細表示

このページのURL:

品番 : EA703G-16

品名 : ガウスメーター

仕様

メーカー A-Gas Japan(FUSO) 型番 GU-3001
測定範囲 -3,000~3,000mG
-300~300μT
分解能 0.1mG(-199.9mG~+199.9mG)
1mG(-200mG以下、+200mG以上)
0.01μT(-19.99μT~+19.99μT)
0.1μT(-20.0μT以下、+20.0μT以上)
精度 ±(2%rdg.+2mG):
(-1,000mG~1,000mG、-100.0μT~100.0μT)
機能 データホールド、最高最低値表示、ゼロ調整、N極・S極方向表示、PCデータ取込可(ケーブル別売)
電源 単4電池×6本(付属) サイズ 68(W)×42(D)×173(H)mm
センサープローブ:29(W)×17(D)×177(L)mm
重量 399g 測定周波数 DC、AC:40Hz~10KHz
磁界軸 単磁界軸 インターフェース USB、RS-232C
サンプリング 約1秒 ディスプレイ LCD:52×38mm
使用環境 0~50℃、85%RH以下 付属品 プローブ、キャリングケース、取扱説明書
分解能0.1mGの高性能機種
キャリングケース付
N極、S極方向表示
土地の地磁気測定、地中の磁化物質の調査などに
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

125,000 円(税抜)/ 137,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/18 04:46現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0792ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top