品番 : EA703GA-6
品名 : 0-200/0-2000mT デジタルテスラメーター
仕様
| メーカー | テクノプラン | 型番 | TMZ-302 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 選別機器の日常点検 加工品の残留磁気測定 |
検出対象 | 四流磁束密度極性(N・S) 交流磁束密度40~500Hz |
| 指示範囲 | 分解能0.01mT:0.00~200.00mT 分解能0.1mT:0.0~2000.0mT |
機能 | ゼロリセット、極性判別、最大検出値ホールド、オートパワーオフ(約15分無操作でオフ) |
| 表示形式 | 検出値:数字(デジタル) 極性:英文字(N/S) |
使用温度範囲 | 0~40℃ |
| 電源 | 006P型9V乾電池/AC100V電源アダプタ | 画面 | LCD(液晶) |
| サイズ | 77(W)×31(D)×147(H)mm | 重量 | 250g(電池、プローブ含む) |
| 付属品 | プローブ、006P型9V乾電池、AC100V電源アダプタ | ||
| 各種磁束密度測定に使用可能 | |||
| 測定値が読みやすいデジタル表記 | |||
| 測定が容易なピークホールド機能 | |||
| 乾電池/ACアダプタの両電源に対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
82,500 円(税抜)/ 90,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0792ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
