詳細表示

このページのURL:

品番 : EA703K-3

品名 : においセンサー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 新コスモス電機 型番 XP-329m
検知範囲 0~999(相対値測定で単位はありません) 記憶容量 18,000データ
電源 単3電池×3本(付属) サイズ 60(W)×40(D)×140(H)mm
重量 300g 付属品 ドレンフィルタ、
テフロンチューブ(1本)、
フィルタエレメント(10枚)
測定対象 各種香気・臭気成分 測定原理 高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体式
表示方法 LCDデジタル表示(7セグ3桁)
(測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況)
外部出力 アナログ出力
000~999に対しDC0~0.999V(表示1に対し1mV)
使用温湿度範囲 0~40℃、10~80%RH(結露なきこと) 連続使用時間 10時間(アルカリ乾電池、常温常湿にて)
繰り返し再現性 測定値±5%±1digit(同一条件下)
小型・軽量で持ち運びに便利。
脱臭装置や空気洗浄機の性能確認、工場排気臭や揮発性有機化合物などの測定に。
ニオイの強弱をデジタル数字で即時表示。
繰返し再現性に優れ、無臭ガスに反応しにくい独自のセンサを搭載。
ベース調整のみで簡単に測定開始が可能。
メモリされたデータを専用ソフト(オプション)でパソコンに取り出すデータメモリ機能搭載
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

137,000 円(税抜)/ 150,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 11:30現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0770ページ

代替品

EA703K-3A
  • 品番

    EA703K-3A

  • コメント

    変更点:検知範囲、測定モード等

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top