詳細表示

このページのURL:

品番 : EA704CA-1

品名 : 250ml ガス漏れ検知液(スプレー)

微細なガスもれをスプレーするだけで確実に検知!

仕様

メーカー 横浜油脂工業(Linda) 型番 4687
商品名 アイ・G2 内容量 250ml
サイズ(W×D×H)mm φ52×210 入数 1本
冷蔵庫、エアコン等の機器の配管接合部の冷媒もれ発見
都市ガス、プロパンガスのガス器具及び接合部のガスもれ発見
自動車用エアブレーキ配管のエアもれ発見
逆さにしても使用可能
使いやすい2wayスプレー
追加説明
カタログ価格

1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/12 15:16現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0029ページ

代替品

EA704C
  • 品番

    EA704C

  • コメント

    345ml ガス漏れ検知スプレー

ウェブカタログ画像
  • 接合部のガス漏れ発見
  • 使いやすい2wayスプレー

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top