品番 : EA704D-1
品名 : 200g モンジュ液(スプレー)
仕様
| 内容量 | 200g | ||
|---|---|---|---|
| 都市ガス、プロパンガス、器具及び、配管接続部の漏れを検知できます。 | |||
| エアコン、冷凍機器の冷媒漏れを検知できます。 | |||
| 一般高圧ガス配管、容器等接続部のもれを検知できます。 | |||
| 強力な起泡性があり、塗膜の強度、検知能力はJIS Z2329に適合しています。 | |||
| 中性、不燃性、難乾性、低ハロゲン、低イオウの為、金属類、プラスチック類・ゴム類等を腐食させることは、ほとんどありません。 | |||
| ※使用上の注意 ・ご使用の際は缶を振らないようご注意下さい。 ・目に入れたり、飲んだりしないこと。 ・乳幼児、子供の手の届かない所に保管すること。 ・使用、検知後、塗布面に残った水分は拭き取ること。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/11/23 02:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0029ページ | ||||
