詳細表示

このページのURL:

品番 : EA705AE-1

品名 : [フロンガス] ガス検知UVライトセット(蛍光剤リーク用)

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP6150N2-SET
セット内容 ・UVライト(LED4個)
 全長:420mm/フレキシブル長:260mm/先端径:13mm
・ゴーグル
 こめかみ幅:155mm/奥行:180mm/つる長:125mm/レンズサイズ:55×180
・CR2(3.0V)×2個付属(UVライト)
重量(g) ライト:135g(電池22g含む)、ゴーグル:42g
材質 ゴーグル:ポリカーボネート
蛍光剤が注入されている機器のガス漏れをUVをあてて検知します。
追加説明
カタログ価格

16,300 円(税抜)/ 17,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/10 23:56現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0029ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top