品番 : EA705BT-1
品名 : [フロンガス] ガスリークディテクター
仕様
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 0563 3163(testo316-3) |
|---|---|---|---|
| 検知能力 | 4g/年 | 検知ガス | すべてのHFCs, HCFCsおよびCFCs, FX80, l12A, R11, R114, R12, R123, R1234yf, R1234ze, R124, R125, R12a, R13, R134a, R13B1, R14, R142b, R161, R22, R227, R23, R236fa, R245fa, R32, R401A, R401B, R401C, R402B, R403B, R404A, R406A, R407A, R407B, R407C, R407D, R407F, R408A, R409A, R410A, R411A, R412A, R413A, R414B, R416A, R417A, R417B, R417C, R420A, R421A, R421B, R422A, R422B, R422C, R422D, R424A, R426A, R427A, R434A, R437A, R428A, R448A, R449A, R452A, R500, R502, R503, R507, R508A, R508B |
| 検知方式 | ヒートダイオード電気化学式センサー | 電源 | 単1電池×2本(付属) |
| 重量 | 約400g(バッテリ含む) | サイズ | 65(W)×65(D)×270(H)mm |
| 機能 | 自動ゼロ調整機能、電源On/Offボタン | 検知表示 | アラーム音とLEDで検知 |
| フレキシブルシャフト長 | 約285mm(センサーヘッド含む) | 動作温度 | -20~+50℃ |
| 動作湿度 | 20~80%rH(結露なきこと) | 保管温度 | 0~50℃ |
| センサ寿命 | 80~100時間(通常使用で約1年) | バッテリー寿命 | 16時間 |
| 色 | 黒 | 材質 | プラスチック |
| 付属品 | フィルタ、電池、ケース、取扱説明書、出荷検査書 | ||
| 冷凍冷蔵空調設備のメンテナンスに必要な冷媒ガス検知器です。 | |||
| 一般的に使用されているほとんどの冷媒(CFC、HFC、FC)に対応し、わずかな漏れ(4g/年)も見逃しません。 | |||
| センサは屈曲自在のチューブに搭載され、使いやすく、センサ交換も簡単です。 | |||
| すぐに使用可能で冷媒特性の事前選択は不要です。 | |||
| ボタン1つで簡単に操作 | |||
| 一般的に使用されているほとんどの冷媒に対応しており、わずかな漏れも見逃しません。また、自動ゼロ調整機能を使用すると、すでにガスが拡散している室内でもガス漏れ箇所を特定できます。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
65,000 円(税抜)/ 71,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0030ページ | ||||
