品番 : EA705BT-12
品名 : [EA705BT-2用] 替センサー
仕様
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 0554 3180(testo318-0) |
|---|---|---|---|
| 名称 | 替センサー | 適合品番 | EA705BT-2 |
| サイズ(W×D×H)mm | 17×17×50 | 重量(g) | 10 |
| 色 | 黒 | ||
| 一般的な冷媒FCKW、HFKW、FKW、H2すべてに使えるスペアヘッドです。 | |||
| その場でリーク検知器にヘッドを取り換え、すぐに測定できます。 | |||
| 3g/a 以下という超高感度のプローブヘッドが、わずかなリークも確実に検知します | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,000 円(税抜)/ 28,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0030ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA705BT-2 : [フロンガス] ガスリークディテクター(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
