品番 : EA705EH-10
品名 : [フロンガス] ガスリークディテクター
カタログ訂正
26/02/06 重量:(誤)700g(電池含) (正)580g(電池含) (9049 No.57)
仕様
| 検知能力 | 5g/年 | 検知ガス | R11・R12・R22・R123・R134a・R404A・R410A・R32・HF01234yf |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単1アルカリ電池×2本(付属) | 検知方式 | 半導体加熱ダイオードセンサー |
| 検知表示 | 信号音、LED | サイズ | 270×65×70mm |
| プローブ長 | 380mm | 重量 | 580g(電池含) |
| 電池寿命 | 約16時間 | 使用温度範囲 | -20~50℃ |
| 保管温度 | -20~60℃ | 湿度 | 95%RH |
| 高度 | 2000m | スイッチ | 押しボタン式(電源OFF/電源ON、感度「低」/感度「高」) |
| 自動ゼロ調整機能 | |||
| 吸引ポンプ | |||
| ケース付 | |||
| 屋内外兼用 | |||
| 低コスト、ハンディー型フロンガスリークディテクターです。 | |||
| 加熱ダイオードセンサーを採用しています。 | |||
| 全てのCFC、HCFC、そしてHFCフロンガスに対して反応し、冷媒ガス種の違いによる調整は不要です。 | |||
| 湿気のある雰囲気中でも的確にリークガスを検知します。 | |||
| アラームのピッチ音(強弱)であらゆる冷媒の漏れ量を知らせます。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
60,000 円(税抜)/ 66,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/27 04:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0030ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA705EH-1 : [EA705EH-10,-20用] 交換用センサー |
| 部品 | EA705EH-2 : [EA705EH-10,-20用] フィルターキット(20枚 |
